| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910111965 Herst.-Nr.: 30203 EAN/GTIN: 4042504302033 |
| |
|
| | |
| Vakuumbeutel (B x H) 250mm x 350mm Folienstärke 95 my 100St. Transparent 100er Packung Geriffelt Robust und Strapazierfähig Strapazierfähige Vakuumbeutel mit einer Folienstärke von 95 my. Produkt-Art: Vakuumbeutel Herstellerfarbe: Transparent Kategorie: Vakuumbeutel Farbe: transparent Breite: 250 mm Höhe: 350 mm Hersteller-Nr.: 30203 EAN: 4042504302033 Folienstärke 95 my
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, vakuumbeutel 25 cm, siegelrand beutel, Berger & Schröter, 30203, Küchen Ausstattung, Kitchen Aid, Küchenhilfen, Küchen Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 19,42* | € 31,34* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,39* | € 31,35* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 41,37* | € 52,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4137* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|