Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2607017155 Schleifband-Set Körnung num 60, 80, 100 (L x B) 533mm x 75mm 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910112127
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017155
EAN/GTIN:
     3165140653688
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Bosch Accessories 2607017155 Schleifband-Set Körnung num 60, 80, 100 (L x B) 533mm x 75mm 1 Set

Schleifband-Set für Bandschleifer. 9-teilig. Bandabmessung, Breite: 75 mm, Länge: 533 mm. Das 9-teilige Schleifbandset in den Körnungen 60, 80 und 100 eignet sich perfekt für die Arbeit mit Bandschleifern auf Holz- oder Metalloberflächen. Die drei unterschiedlichen Körnungen sind für jeden Bedarf ideal: Mit der 60er und 80er Körnung wird eine hohe Abtragsleistung erreicht und mit der 100er Körnung wird das Werkstück schonend für den Feinschliff vorbereitet. Keine Angst vor großen Flächen: Mit diesen Schleifbändern schleifen Heimwerker im Handumdrehen auch große Oberflächen. Sie garantieren einen schnellen Arbeitsfortschritt und hervorragende, gleichmäßige Ergebnisse. An den Schleifblättern des 9-teiligen Sets haben Heimwerker lange Freude. Dafür sorgen die hochwertige Verarbeitung der Schleifblätter und die langlebige Bandverbindung. Dank des präzisen und sauberen Bandverlaufs ohne Leimrückstände müssen Heimwerker keine Verschmutzungen oder unschönen Kratzer auf dem Werkstück befürchten und erhalten eine hervorragende Oberflächenqualität. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen.

Kategorie: Schleifband-Set
Körnung: 60 + 80 + 100
Breite: 75 mm
Inhalt: 1 Set
Produkt-Art: Schleifband-Set
Gesamt-Abm.: 75 x 533 mm
Länge (Tiefe): 533 mm
Hersteller-Nr.: 2607017155
EAN: 3165140653688
Verpackung: Kunststoffkoffer mit Fenster und bedrucktem Umkarton.

Lieferumfang: 9 Schleifbänder
3 Stück Körnung 60
3 Stück Körnung 80
3 Stück Körnung 100
Verpackung: Banderole ohne Euroloch
Abmessung (lxbxh): 230 x 75 x 80
Gewicht: 0,25 kg

Weitere Suchbegriffe: Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, Stein-Schleifband, schleifband körnung 60 (l x b) 533 mm x 75 mm bosch accessories, stein-schleifband 76x533, stein schleifband, Bosch Accessories, 2607017155, Schleifblatt, schleif-zubehör, Schleifen, Schleifblätter
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,33*
€ 11,71*
6 Tage
200
4
€ 5,90*
ab € 9,26*
€ 12,29*
9 Tage
5
4
€ 4,95*
ab € 9,22*
€ 12,31*
18 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 9,46*
€ 12,62*
Lager 1039
9
1
€ 6,99*
ab € 19,57*
€ 24,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.