Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-e modern-electronics FRS-106.1 Funkklingel Funk-Ruf-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-e
M-e
Artikel-Nr.:
     1039H-940910112169
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     FRS-106.1
EAN/GTIN:
     4250109131105
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
M-e modern-electronics FRS-106.1 Funkklingel Funk-Ruf-System

Funk-Reichweite max. 200 m
36 Melodien einstellbar 6-stufig einstellbar
Automatische Lerncode-Codierung
Optische und akustische Rufton-Anzeige

Für bis zu 6 Personen, Räume oder Eingänge - Empfangszentrale zeigt optisch und akustisch den auslösenden Sender an. Ideal für Arztpraxen, Senioren- und Behindertenpflege, Pflegedienste, Kanzleien, Büros, Gastronomie etc. Akustisches und optisches Rufsignal an der Empfangszentrale. Die LED-Leuchte zeigt an, welcher Sender den Ruf ausgelöst hat. 36 Ruftöne auswählbar, Lautstärke 3stufig einstellbar. Digitale Funk-Technik zur Reduzierung von Störungen. Die Sender und Empfangszentrale kann beschriftet werden. Sender und Empfangszentrale sind werkseitig codiert zur schnellen und einfachen Inbetriebnahme. Sender spritzwassergeschützt gemäß IP44. Anschluss für Netzadapter an der Empfangszentrale.

Optische und akustische Rufton-Anzeige · Einstellbare Ruftonanzeige · Digitale Funk-Technik zur Reduzierung von Störungen · Beschriftung von Sender und Empfangszentrale möglich.

Kategorie: Funkklingel
Komponente: Funk-Ruf-System
Max. Reichweite im Freifeld: 200 m
Melodien: 36
Einstellbare Lautstärke: 3stufig
Herstellerfarbe: Weiß
Frequenz: 434 MHz
Sendermaße: 80 x 30 x 23 mm
Empfängermaße: 140 x 88 x 32 mm
Produkt-Art: Funkklingel
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: FRS-106.1
EAN: 4250109131105
Sender: IP44

Lieferumfang: 1x Empfänger · 6x Sender inkl. CR2032 3V-Knopfzelle.

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk türgong, 4250109131105, m-e modern-electronics, FRS-106.1, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 65,00*
€ 157,66*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,60*
€ 157,68*
€ 3,50*
ab € 125,42*
€ 159,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.