Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-e modern-electronics FRS-106.1 Funkklingel Funk-Ruf-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C909831
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     FRS-106.1
EAN/GTIN:
     4250109131105
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Für bis zu 6 Personen, Räume oder Eingänge - Empfangszentrale zeigt optisch und akustisch den auslösenden Sender an. Ideal für Arztpraxen, Senioren- und Behindertenpflege, Pflegedienste, Kanzleien, Büros, Gastronomie etc. Akustisches und optisches Rufsignal an der Empfangszentrale. Die LED-Leuchte zeigt an, welcher Sender den Ruf ausgelöst hat. 36 Ruftöne auswählbar, Lautstärke 3stufig einstellbar. Digitale Funk-Technik zur Reduzierung von Störungen. Die Sender und Empfangszentrale kann beschriftet werden. Sender und Empfangszentrale sind werkseitig codiert zur schnellen und einfachen Inbetriebnahme. Sender spritzwassergeschützt gemäß IP44. Anschluss für Netzadapter an der Empfangszentrale.
Features:
Funk-Reichweite max. 200 m
36 Melodien einstellbar 6-stufig einstellbar
Automatische Lerncode-Codierung
Optische und akustische Rufton-Anzeige
Lieferumfang:
1x Empfänger · 6x Sender inkl. CR2032 3V-Knopfzelle.
Hinweise:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Frequenz:
434 MHz
Einstellbare Lautstärke:
3stufig
Empfängermaße:
140 x 88 x 32 mm
Sendermaße:
80 x 30 x 23 mm
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Melodien:
36
Komponente:
Funk-Ruf-System
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, me micro-electric funk-gong, funk gong, funkgong 200 m, m-e modern-electronics, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 65,05*
€ 146,93*
€ 3,50*
ab € 129,98*
€ 159,82*
6 Tage
38
Frei Haus
ab € 129,81*
€ 159,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.