Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial ROTARY 23083 Umschaltknarre 3/8" (10 mm) 225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proxxon
Proxxon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910112371
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23083
EAN/GTIN:
     4006274230835
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 3/8
umschaltknarre
Proxxon Industrial ROTARY 23083 Umschaltknarre 3/8" (10 mm) 225mm

Kein Platz zum Hebeln? Für die Rotary-Ratsche kein Problem. Durch Drehen des Griffes kann einseitig auf Anschlag vorgespannt werden. Wenige Millimeter reichen zum Lösen und Festschrauben. Im "Leerlauf" genügt die Rotation des Griffes.

Entriegelungsmechanismus · Umschaltung von Rechts- auf Linkslauf · Feingezahntes Getriebe mit 52 Zähnen · Handlicher Griff mit "Schrauber-Ergonomie" aus Zweikomponenten-Material · Winkelsschraubfunktion.

Kategorie: Umschaltknarre
Abtrieb: 3/8" (10 mm)
Anzahl Zähne: 52
Produkt-Art: Umschaltknarre
Länge (Tiefe): 225 mm
Größe: 10 mm (3/8")
Hersteller-Nr.: 23083
EAN: 4006274230835
Spitzen 1.8 Ø mm gerade Spitzen

Weitere Suchbegriffe: umschaltratsche proxxon, 4006274230835, Proxxon Industrial, 23083, ROTARY, Rotary-Ratsche, Rotary-Knarre
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 27,77*
€ 36,78*
€ 6,90*
ab € 27,79*
€ 36,89*
€ 4,00*
ab € 24,42*
€ 36,91*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 27,90*
€ 37,74*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 33,99*
€ 44,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.