Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden ALB 18 LI Akku 06008A0302 ALB 18 LI Laubbläser ohne Akku 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910112518
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008A0302
EAN/GTIN:
     3165140619974
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
bosch akku laubbläser
akku laubbläser
Bosch Home and Garden ALB 18 LI Akku 06008A0302 ALB 18 LI Laubbläser ohne Akku 18V

18 V
210 km/h Luftgeschwindigkeit

Maximale Mobilität · Bis zu 10 min Laufzeit · Kabellos dank 18 V Lithium-Ionen-Akku · Nur 2,1 kg - keine Belastung für die Arme · Bis zu 250 km/h Luftgeschwindigkeit · Soft-Grip · Benötigt wenig Stauraum dank kleiner Geräteabmessungen · Abnehmbares Blasrohr.

Kategorie: Laubbläser
Besonderheiten: ohne Akku
Funktionen (Laubsauger): Blasen
Antriebsart: Akku
Betriebsspannung: 18 V
Technologie: Li-Ion
Akku-Laufzeit (max.): 17 min
Ladedauer: 95 min
Blasgeschwindigkeit: 250 km/h
Gewicht: 1.8 kg
Produkt-Art: Laubbläser
Hersteller-Nr.: 06008A0302
EAN: 3165140619974
Schneidwert max: 10 mm²

Weitere Suchbegriffe: bosch laubbläser, 3165140619974, Bosch Home and Garden, 06008A0302, ALB 18 LI, Akku-Laubgebläse, Power 4-all
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,61*
€ 74,11*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,14*
€ 152,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.