Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann Steckschlüsselsatz metrisch 1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.5 mm) 94teilig M 2055-SL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113284
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 2055-SL
EAN/GTIN:
     4003315650294
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Brüder Mannesmann Steckschlüsselsatz metrisch 1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.5 mm) 94teilig M 2055-SL

Kategorie: Steckschlüsselsatz
Funktion: metrisch
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) + 1/2" (12.5 mm)
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: matt verchromt
Gewicht: 6236 g
Inhalt: 1 Set
Produkt-Art: Steckschlüsselsatz
Hersteller-Nr.: M2055-SL
EAN: 4003315650294
Gliederstärke 3 mm

Lieferumfang: Knarre 6,3 mm (1/4") · Gleitgriff · Kardangelenk · 2 Verlängerungen (50 und 100 mm) · Handschrauber 6,3 mm (1/4") für Schraubklingen · Adapter 6,3 mm (1/4") auf Sechskant · Flexible Verlängerung 150 mm · 17 Schraubeinsätze (4 Innensechskant 3 - 6 mm, 3 Schlitz 4/5,5/7 mm, 2 Kreuzschlitz PH 1/PH 2, 2 Kreuzschlitz PZ 1/PZ2 und 6 T-Profil T-8/10/15/20/25/30) · 13 Nüsse kurz (4 - 14 mm) · 8 Nüsse lang (6 - 13 mm) · Knarre 12,5 mm (1/2") · 2 Verlängerungen (125/250 mm) · Adapter 6,3 mm (1/4") auf 12,5 mm (1/2"), Kardangelenk · Adapter 12,5 mm (1/2") auf Sechskant · 15 Bits (4 Innensechskant 8/10/12/14 mm, 3 Schlitz 8/10/12 mm, 2 Kreuzschlitz PH 3/4, 2 Kreuzschlitz PZ 3/4, 4 T-Profil T40/T45/T50/T55) · 18 Nüsse kurz (10 - 32 mm), 4 Nüsse lang (14 - 19 mm) · 3 Innensechskant-Schlüssel (1,5/2/2,5 mm) · 2 Zündkerzen-Nüsse (16/21 mm).

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 71,37*
€ 95,50*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 74,10*
€ 95,51*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 77,05*
€ 96,30*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,85*
€ 116,78*
Lager 1039
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 143,96*
€ 174,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 174,38*
€ 207,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 174,36*
€ 207,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 168,13*
€ 200,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 158,08*
€ 188,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 143,96*
€ 171,31
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 143,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.