Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910113379 Herst.-Nr.: 2609256A48 EAN/GTIN: 3165140614641 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2609256A48 Deltaschleifpapier mit Klett, gelocht Körnung num 40 Eckmaß 93mm 5St. Remove/Prepare/Finish. 3 klare Kategorien, sortiert nach Einsatz Anzahl Löcher: 6 · Blattabmessung: 93 mm · Passend für Black & Decker, Bosch, Makita, Metabo, Skil, ..... Kategorie: Deltaschleifpapier Besonderheiten: mit Klett + gelocht Körnung: 40 Eckmaß: 93 mm Inhalt: 5 St. Produkt-Art: Deltaschleifpapier Hersteller-Nr.: 2609256A48 EAN: 3165140614641 Rohrdurchmesser: 115 mm Lieferumfang: Blattabmessung mm: 93 Anzahl Löcher: 6 Körnung: 40
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deltaschleifblatt p40, Bosch Accessories, 2609256A48, Dreieckschleifpapier, Dreieck Schleifblatt, Schleifblatt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,12* | € 3,54* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,04* | € 4,81* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 4,80* | € 6,90* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,77* | € 25,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,96* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|