Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 76336 LED Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sol
Sol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113429
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     76336
EAN/GTIN:
     4037373763368
Suchbegriffe:
4037373763368
Sol Expert
76336
Sol Expert 76336 LED Bausatz

Stromversorgung durch USB-Port oder Powerbank
Leucht- oder Blinkmodus verfügbar

Der Lötbausatz „blinkendes Herz“ eignet sich hervorragend um Löterfahrungen beim Löten auf einer Platine zu sammeln.Dazu werden über 30 Bauteile nach einer detailliertenAnleitung auf der Platine Schritt für Schritt verlötet.
Ist der Bausatz aufgebaut, kann das Herz im Dauerleucht- oder Blinkmodus betrieben werden. Im Blinkmodus kann zudem noch die Blinkfrequenz eingestellt werden. So können Botschaften gesendet werden, wiez.B. langsame Blinkfrequenz: hab Dich lieb-schnelle Blinkfrequenz: hab dich ganz dolle lieb!

Kategorie: LED Bausatz
Höhe: 70 mm
Breite: 70 mm
Produkt-Art: LED Bausatz
Hersteller-Nr.: 76336
EAN: 4037373763368
Schutzart: IP54
Arbeitstemperaturbereich: -20 bis 40 °C
Farbtemperatur: 6000 bis 7500 K
Farbwiedergabeindex (CRI) 70 Ra

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 9,11*
1 Tag
149
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 9,13*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 13,52*
€ 19,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941108
ab € 5,95*
Sonstiges
Toolcraft
1561696
ab € 126,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.