| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C963651 Herst.-Nr.: 76336 EAN/GTIN: 4037373763368 |
| |
|
| | |
| Der Lötbausatz „blinkendes Herz“ eignet sich hervorragend um Löterfahrungen beim Löten auf einer Platine zu sammeln. Dazu werden über 30 Bauteile nach einer detaillierten Anleitung auf der Platine Schritt für Schritt verlötet. Ist der Bausatz aufgebaut, kann das Herz im Dauerleucht- oder Blinkmodus betrieben werden. Im Blinkmodus kann zudem noch die Blinkfrequenz eingestellt werden. So können Botschaften gesendet werden, wie z.B. langsame Blinkfrequenz: hab Dich lieb - schnelle Blinkfrequenz: hab dich ganz dolle lieb! Features: Stromversorgung durch USB-Port oder Powerbank Leucht- oder Blinkmodus verfügbar Hinweise: Lötkolben, Lötzinn, Seitenschneider, Pinzette, Powerbank oder USB-Ausgang
Die Stromversorgung des Elektronikbausatzes „blinkendes Herz“ erfolgt durch eine Powerbank oder direkt an einem USB-Port. Somit entfällt der kostenintensive Einsatz einer extra Batterie. Weitere Informationen: | | Höhe: | 70 mm | Breite: | 70 mm | Produkt-Art: | LED Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,86* | € 9,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,08* | € 9,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,52* | € 19,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|