Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha RD1601F40F430RB25KM Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 25k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpha
Alpha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114289
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     RD1601F40F430RB25KM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Alpha RD1601F40F430RB25KM Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 25k? 1St.

25 k?
linear

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 25 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.2 W
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 270 °
Ausführung: mit Tragekäfig
Achs-Länge: 30 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Glatt
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M10
Gewinde-Länge: 8 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: RD1601F40F430RB25KM
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: RD1601F40F430RB25KM
EAN: - - - - - - - - -
positiv logarithmisch

Lieferumfang: RD1601F40F430RB25KM.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Alpha, RD1601F40F430RB25KM, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 8,65*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,67*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 13,28*
€ 19,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.