Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEG Dreh-Potentiometer Stereo 0.25W 470k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMEG
OMEG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114314
Hersteller:
     OMEG
Herst.-Nr.:
     PC2G16BU CEP F22 F:35 A470K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
OMEG Dreh-Potentiometer Stereo 0.25W 470k? 1St.

470 k?
linear

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 470 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Stereo
Belastbarkeit: 0.25 W
Schaltspannung (max.): 350 V/DC
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 270 °
Drehmoment (max.): 1.5 Ncm
Achs-Länge: 35 mm
Achsen-Ausführung: Kunststoff + Glatt
Achs-Ø: 4 mm
Gewinde-Länge: 6 mm
Min. Temperatur: 70 °C
Max. Temperatur: -25 °C
Toleranz ±: 20 %
Inhalt: 1 St.
Typ: PC2G16BU CEP F22 F:35 A470K
Temperaturbereich: 70 - -25 °C
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: PC2G16BUCEPF22F:35A470K
EAN: - - - - - - - - -
Stromaufnahme: max. 5 A
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb: 0,32 W
Lastart: ohmsche Last
Relais: Wechsler
Leitungsart und -querschnitt: starre und flexible Leitung, 0,75 - 1,5 mm
Installation: nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1
Umgebungstemperatur: 5 bis 35 °C
Abm. Tiefe Unterputz: 32 mm

Lieferumfang: PC2G16BU CEP F22 F:35 A470K.

Weitere Suchbegriffe: Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, potentiometer, OMEG, PC2G16BU CEP F22 F:35 A470K, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,32*
€ 8,21*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 8,22*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 12,62*
€ 17,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.