Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 5912 Funk-Notrufknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympia
Olympia
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114649
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5912
EAN/GTIN:
     4030152059126
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Olympia 5912 Funk-Notrufknopf

Notrufauslöser bei der Alarmanlage
Ein großer kombinierter SOS/Panik-Knopf
Warnung bei niedrigem Batterieladezustand

Notrufknopf für Funk-Alarmanlage Protect Serie.

Mit praktischem Umhängeband · Batteriebetrieb.

Betriebsspannung (Details): 3 V (CR2430)
Breite: 40 mm
Frequenz: 868 MHz
Höhe: 59 mm
Kategorie: Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Komponente: Funk-Notrufknopf
Gewicht: 28 g
Produkt-Art: Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Frequenz: 868 MHz
Stromversorgung: batteriebetrieben
Serie: Olympia Protect + Olympia Prohome
Länge (Tiefe): 15 mm
Hersteller-Nr.: 5912
EAN: 4030152059126
Temperaturbereich: – 30° - 60° C

Lieferumfang: Notrufknopf · CR 2430 Knopfzelle · Bedienungsanleitung.

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 8,33*
€ 11,89*
€ 4,00*
ab € 10,23*
€ 14,58*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 12,23*
€ 18,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,63*
€ 20,77*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 19,98*
€ 27,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.