Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack 3M 37104-3163-000 FL Schwachstromverbinder flexibel: 0.14-0.25mm² starr: 0.14-0.25mm² Polzahl (num): 4 Orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114781
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     37104-B163-00E MB
EAN/GTIN:
     0051119904239
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 4-pol
5er Pack 3M 37104-3163-000 FL Schwachstromverbinder flexibel: 0.14-0.25mm² starr: 0.14-0.25mm² Polzahl (num): 4 Orange

Schneidklemmtechnik

Die 3M Mini-Clamp Familie ist ein neues, mit einfachsten Standardwerkzeugen (z.B. handelsübliche kl. Rohrzange) zu verarbeitendes Steckverbindersystem in Schneid-Klemm-Technik. Die Serie gliedert sich in "Cable to Board" und "Cable to Cable" (fliegende Verbindung) sowie einer Version für Front- od. Rückwandmontage "Snap In". Steckverbindung verriegelt (click) · Verdrehsicher, d.H. kein verkehrtes Stecken möglich kein Abisolieren erforderlich. Zulassung: UL
Anwendungsbeispiele: Modellbau, Telekommunikation, Haustechnik, Steuerungen, Sensorik usw.

Nennstrom: 3 A
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 37104-3163-000 FL
Polzahl: 4
Querschnitt starr (min.): 0.14 mm²
Nennspannung: 32 V DC/AC
Querschnitt starr (max.): 0.25 mm²
Querschnitt flexibel (min.): 0.14 mm²
Kontaktmaterial: Vergoldet
Produkt-Art: Schwachstromverbinder
Querschnitt flexibel (max.): 0.25 mm²
Kategorie: Schwachstromverbinder
Anschluss: Steck-Klemm
Farbe: orange
Herstellerfarbe: Orange
RM: 2 mm
Serie: 37104
Hersteller-Nr.: 37104-3163-000FL
EAN: 0051119904239
Zwillingsleitung: 2 x 0,4 mm².

Weitere Suchbegriffe: idc steckverbinder, 3 m leiterplattensteckverbinder, 3M, 37104-3163-000 FL, 713-4630, europaklemme, europa klemme, europaklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,51*
€ 2,41*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,44*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 3,78*
Lager 1039
90
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,45*
€ 32,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,44*
€ 38,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,20*
€ 34,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,37*
€ 32,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,49*
€ 31,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 23,45*
€ 27,91
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.