Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 37104-B163-00E MB Schwachstromverbinder flexibel: 0.14-0.25mm² starr: 0.14-0.25mm² Polzahl:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10288
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     37104-B163-00E MB
EAN/GTIN:
     0051119904239
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 4-pol
Die 3M Mini-Clamp Familie ist ein neues, mit einfachsten Standardwerkzeugen (z.B. handelsübliche kl. Rohrzange) zu verarbeitendes Steckverbindersystem in Schneid-Klemm-Technik. Die Serie gliedert sich in "Cable to Board" und "Cable to Cable" (fliegende Verbindung) sowie einer Version für Front- od. Rückwandmontage "Snap In". Steckverbindung verriegelt (click) · Verdrehsicher, d.H. kein verkehrtes Stecken möglich kein Abisolieren erforderlich. Zulassung: UL
Anwendungsbeispiele: Modellbau, Telekommunikation, Haustechnik, Steuerungen, Sensorik usw.
Features:
Schneidklemmtechnik
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Nennspannung:
32 V DC/AC
Herst.-Teilenr.:
37104-B163-00E MB
Nennstrom:
3 A
Serie:
37104
Querschnitt flexibel (max.):
0.25 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.14 mm²
Querschnitt starr (max.):
0.25 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.14 mm²
Polzahl:
4
Anschluss:
Steck-Klemm
Herstellerfarbe:
Orange
RM:
2 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Schwachstromverbinder
Weitere Suchbegriffe: idc steckverbinder, 3 m leiterplattensteckverbinder, 3M, 713-4630, 7000090442, europaklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,51*
€ 2,41*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,44*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 3,78*
7 Tage
90
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,45*
€ 32,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.