Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Adels-Contact 162063 Netz-Steckverbinder AC Stecker, gewinkelt Gesamtpolzahl: 2 + PE 16A Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116579
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     162063
EAN/GTIN:
     4028012100552
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
5er Pack Adels-Contact 162063 Netz-Steckverbinder AC Stecker, gewinkelt Gesamtpolzahl: 2 + PE 16A Schwarz

Farbe: schwarz
Kabel-Ø-Bereich: 0.5 - 2.5 mm²
Kabel-Ø (max.): 2.5 mm²
Produkt-Art: Netz-Steckverbinder
Kontaktmaterial: Messing
Kabel-Ø (min.): 0.5 mm²
Serie: AC
Herst.-Teilenr.: 162063
Schutzart: IP20/IP40 (in gestecktem Zustand)
Herstellerfarbe: Schwarz
Leitungs-Querschnitt: 0.5 - 2.5 mm²
Kategorie: Netz-Steckverbinder
Gesamtpolzahl: 2 + PE
Bauform: Stecker, gewinkelt
Anschluss: Schrauben
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Material (Details): Polyamid 6.6
Temperaturbereich: bis +110 °C
Polzahl: 2
Typ: AC 166 GST/ 3
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 162063
EAN: 4028012100552
Sprungantwort: 300 ms

Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Leistungsstecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, Adels-Contact, 162063, 4028012100552
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 2,06*
2 Tage
165
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,09*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 2,23*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,12*
€ 3,17*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,07*
€ 22,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,98*
€ 27,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,14*
€ 21,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,14*
€ 20,40
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 16,83*
€ 20,03
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adels Contact
167063
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.