Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W Abschlusswiderstand Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116620
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D16142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
abschlusswiderstand
Amphenol B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W Abschlusswiderstand Silber 1St.

Farbe: grau
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Silber
Produkt-Art: Abschlusswiderstand
Kategorie: Abschlusswiderstand
Frequenzbereich: 4 GHz
Typ: B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
Herst.-Teilenr.: B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
Passend für: BNC-Buchse
Isolationsmaterial: POM
Impedanz: 50 ?
Hersteller-Nr.: B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
EAN: - - - - - - - - -
Lochmaß 17,1 x 11,4 mm (Ø 2,8 mm)
Flansch 24,4 x 18,8 mm

Weitere Suchbegriffe: Amphenol, B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.