Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol FME6121E1-ND3G-5-50 FME6121E1-ND3G-5-50 FME-Steckverbinder Buchse, gerade 50? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117537
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FME6121E1-ND3G-5-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amphenol
FME6121E1-ND3G-5-50
Amphenol FME6121E1-ND3G-5-50 FME6121E1-ND3G-5-50 FME-Steckverbinder Buchse, gerade 50? 1St.

Kabelgruppe: RG 174
Gehäuse-Material: Ni
Material (Details): Messing, vernickelt
Kategorie: FME-Steckverbinder
Impedanz: 50 ?
Frequenz (max.): 3 GHz
Typ: FME6121E1-ND3G-5-50
Herst.-Teilenr.: FME6121E1-ND3G-5-50
Anschluss: Crimpen
Produkt-Art: FME-Steckverbinder
Isolationsmaterial: POM
Inhalt: 1 St.
Bauform: Buchse, gerade
Hersteller-Nr.: FME6121E1-ND3G-5-50
EAN: - - - - - - - - -
Material: Stahlblech verzinkt.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 3,68*
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 3,70*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,47*
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 6,89*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 10,31*
€ 14,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
2170001-1
ab € 0,62*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,97*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 62,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.