Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack BKL Electronic Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.54mm 072638


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118751
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072638
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
bkl stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 2 polig
10er Pack BKL Electronic Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.54mm 072638

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Bauform: Stiftleiste, gerade
Steckverbindersystem: wire-to-board
RM: 2.54 mm
Polzahl je Reihe: 2
Polzahl Gesamt: 2
Stift-Ø: 1 mm
Stiftform: Rechteckig
Nennstrom: 2 A
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Passend für (Details): Gehäuse mit Buchsenkontakten
Breite: 5.80 mm
Farbe: braun + grau
Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Typ: 72638
Höhe: 14.20 mm
Anschluss: Print
Anzahl Reihen: 1
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Temperaturbereich: -25 - +85 °C
Länge (Tiefe): 5.12 mm
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Industrieverpackung: Nein
Isolationsmaterial: Polyamid
Herst.-Teilenr.: 072638
Herstellerfarbe: Natur + Silber
Gehäuse-Material: Polyamid
Hersteller-Nr.: 072638
EAN: - - - - - - - - -
Montage: SMD/THT/THR
Stift-Ø: 6 mm
Stiftabstand: 2,50 mm
Bohrloch-Ø: 1,1 mm

Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 072638, 72638
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,33*
2 Tage
855
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,35*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,71*
€ 7,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,471* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
072630
ab € 0,132*
Sonstiges
TRU Components
1580968
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.