Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.54mm 072638


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21988
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072638
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
bkl stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 2 polig

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Weitere Informationen:
Höhe:
14.20 mm
Länge:
5.12 mm
Farbe:
braun + grau
Breite:
5.80 mm
Passend für (Details):
Gehäuse mit Buchsenkontakten
Herst.-Teilenr.:
072638
Nennstrom:
2 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Herstellerfarbe:
Natur + Silber
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Polzahl Gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 72638
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,33*
2 Tage
855
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,35*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,71*
€ 7,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
072630
ab € 0,132*
Sonstiges
TRU Components
1580968
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.