Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg KV 50 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 5 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg
Lumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118822
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KV 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Lumberg KV 50 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 5 Silber 1St.

IP40

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Ausführung: mit Schraubverschluss und langer Knickschutztülle
Inhalt: 1 St.
Material (Details): PC (Hülse) · Gehäuse: CuZn
Herstellerfarbe: Silber
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Kabel-Durchmesser (Details): 4 mm
Herst.-Teilenr.: KV 50
Typ: KV 50
Farbe: grau
Polzahl: 5
Nennstrom: 5 A
Voreilender Kontakt (PE): Nein
Nennspannung: 60 V/AC
Kontaktmaterial: CuZn
Bauform: Buchse, gerade
Anschluss: Löten
Anschluss-Querschnitt: 0.75 mm²
Polbild: IEC 60130-9
Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder
Knickschutz: Ja
Kategorie: DIN-Rundsteckverbinder
Schutzart: IP40
Hersteller-Nr.: KV50
EAN: - - - - - - - - -
Wandstärke: max 3,5 mm

Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, din-buchse 5-polig, din buchsen, lumberg din-buchse, 4020841550218, Lumberg, KV 50, 533-4904, Audio-DIN-Stecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 5,87*
1
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 7,26*
1
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 7,27*
1
€ 6,90*
ab € 4,10*
€ 8,27*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 13,47*
€ 19,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,56*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,594*
Zubehör
Lumberg
SFV 50
ab € 3,35*
Zubehör
Lumberg
SGR 50
ab € 3,72*
Zubehör
Lumberg
SGV 50
ab € 3,30*
Zubehör
Lumberg
SV 50
ab € 3,60*
Zubehör
Lumberg
WSV 50
ab € 4,27*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 2,98*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,39*
Zubehör
Lumberg
SV 50-8
ab € 209,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.