Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0103 05 DIN-Rundsteckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 5 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lumberg
Lumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118847
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0103 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Lumberg 0103 05 DIN-Rundsteckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 5 Silber 1St.

geschirmt

DIN-Buchse nach DIN 45321, steckkompatibel zu IEC 60130-9. Für Signal- und Kleinlastströme bis 4 A.
Anwendungen:
Gebäudetechnik (Heizungsregelung), Automatisierungstechnik (Steuerung), Computertechnik (PC-Steckkarten).

Herstellerfarbe: Silber
Material (Details): Knickschutz: PVC · Gehäuse: Vernickelt
Herst.-Teilenr.: 0103 05
Typ: 0103 05
Farbe: grau
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Löten
Verschlussart: Snap-In
Polzahl: 5
Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder
Polbild: DIN 41524
Kontaktmaterial: CuZn
Temperaturbereich: -20 - +85 °C
Nennstrom: 4 A
Nennspannung: 60 V/AC
Bauform: Flanschbuchse, Kontakte gerade
Kategorie: DIN-Rundsteckverbinder
Hersteller-Nr.: 010305
EAN: - - - - - - - - -
nach MIL-T-10727

Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Lumberg, 0103 05, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen, DIN 45321
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,09*
€ 4,71*
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 4,72*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,32*
1 Tag
326
€ 14,99*
ab € 4,09*
€ 8,81*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 10,32*
€ 14,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0131 05
ab € 3,12*
Zubehör
Lumberg
0137 05
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.