Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0409078 0409078 SMA-Reverse-Steckverbinder Stecker, gerade 50?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119159
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0409078
EAN/GTIN:
     4011376705075
Suchbegriffe:
Crimpstecker
SMA Steckverbinder
sma crimpstecker
crimpstecker
BKL Electronic 0409078 0409078 SMA-Reverse-Steckverbinder Stecker, gerade 50?

Bei Reverse wird die umgekehrte Steckverbinder-Bauform angegeben.

Reverse-SMA Steckverbinder - besitzen eine umgekehrte Polarität. Die Ausführung sind äußerlich gleich den SMA Steckverbindern. Allerdings ist der Innenleiter umgedreht ausgeführt. Reverse-SMA wird oft für Antennenanschlüssen an WLAN Geräten benutzt.

Kabelgruppe: RG 58
Kabel-Ø: 5 mm
Inhalt: 1 St.
Bauform: Stecker, gerade
Typ: 0409078
Material (Details): Messing, vergoldet
Produkt-Art: SMA-Reverse-Steckverbinder
Impedanz: 50 ?
Herst.-Teilenr.: 0409078
Anschluss: Crimpen
Kategorie: SMA-Reverse-Steckverbinder
Hersteller-Nr.: 0409078
EAN: 4011376705075
Einbaubohrungs-Ø: 2.6 mm

Weitere Suchbegriffe: 4011376705075, BKL Electronic, 0409078, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 6,50*
1 Tag
260
1
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 6,52*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 10,33*
€ 14,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
2170000-1
ab € 1,10*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,77*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 62,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.