Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SOLARLOK-Steckverbinder-System 0-1102855-3 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE
TE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119505
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1102855-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connectivity ausziehwerkzeug
TE Connectivity SOLARLOK-Steckverbinder-System 0-1102855-3 Inhalt: 1St.

Zur Demontage der Komponenten wird ein Ausdrück-Werkzeug benötigt. Damit ist es möglich einen verrasteten Kontakt aus der Kontaktkammer zu lösen. Der Kontakt kann danach wieder verwendet werden. Das Ausdrück-Werkzeug wird von der Steckseite her in die Kammer eingeführt und über den Kontakt geschoben. Zusätzlicher Druck auf das Ausdrück-Werkzeug entriegelt den Kontakt; mit dem Ausstoßknopf wird der Kontakt zur Anschlußseite ausgeworfen.

Typ: 0-1102855-3
Herst.-Teilenr.: 1102855-3
Ausführung: Ausdrückwerkzeug
Inhalt: 1 St.
Passend für (Details): Alle Leiter-Ø
Hersteller-Nr.: 1102855-3
EAN: - - - - - - - - -
Kabel-Durchmesser: 2,2 mm

Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, TE Connectivity, 1102855-3, 0-1102855-3, 301-3396, tyco, tyco electronics
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 48,83*
€ 67,00*
€ 4,00*
ab € 52,33*
€ 75,91*
€ 6,90*
ab € 62,90*
€ 86,64*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,82*
€ 129,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
4-1579002-2
ab € 267,18*
Zubehör
TE Connectivity
1-1579004-2
ab € 335,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.