Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpbuchse
>
Artikel
TE Connectivity HVT Crimp-Ausziehwerkzeug, Pin, Buchse für Größe 20 → 12AWG, 94 mm lang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3013396
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1102855-3
EAN/GTIN:
5059040553729
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connectivity ausziehwerkzeug
Kontakttyp = Pin, Buchse
Kontaktgröße = 20 → 12AWG
Serie = HVT
Gesamtlänge = 94 mm
Ausziehwerkzeuge für HTS-Kontakte, TE Connectivity. Eine Serie von Ausziehwerkzeugen zum Ausziehen von Kontakten aus Steckverbindern für hohe Beanspruchung, Serie HTS Best.-Nr. ; 548-044 548-044 ist ein Ausziehwerkzeug für den Einsatz mit HTS HDM-Kontakten Best.-Nr. ; 301-3396 301-3396 ist ein Ausziehwerkzeug für den Einsatz mit HTS HVT- und SOLARLOK-Kontakten Best.-Nr. ; 876-2324 876-2324 ist ein Ausziehwerkzeug für den Einsatz mit HTS HSM-Kontakten Best.-Nr. ; 876-2239 876-2239 ist ein Ausziehwerkzeug für den Einsatz mit HTS HSS-Kontakten Best.-Nr. ; 416-256 416-256 ist ein Ausziehwerkzeug für den Einsatz mit HTS HE/HA-Kontakten Best.-Nr. ; 876-2122 876-2122 ist ein Ausziehwerkzeug für den Einsatz mit HTS HSK-Kontakten
Weitere Informationen:
Kontakttyp:
Pin, Buchse
Kontaktgröße:
20 → 12AWG
Serie:
HVT
Gesamtlänge:
94 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen
>
Einsetz- & Ausziehwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
buchsenkontakt
,
3013396
,
Handwerkzeuge
,
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen
,
Einsetz- & Ausziehwerkzeuge
,
TE Connectivity
,
11028553
,
Hand Tools
,
Cable, Connector & Crimping Tools
,
Insertion & Extraction Tools
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,83*
€ 67,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,33*
€ 75,91*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 62,90*
€ 86,64*
Lager 1039
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,82*
€ 129,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity Abisolierwerkzeug 2.5 → 6mm, 200 mm
TE Connectivity
4-1579002-2
ab € 267,18*
Zubehör
TE Connectivity Modular Mini CERTI-LOK Hand Crimpzange / 6 → 4AWG für SOLARLOK Steckverbinderkontakte, 257 mm
TE Connectivity
1-1579004-2
ab € 335,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen