Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0405020/D 0405020/D TNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119532
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0405020/D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder bkl
tnc steckverbinder
BKL Electronic 0405020/D 0405020/D TNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Kabelgruppe: RG 58 C/U + RG 223
Typ: TNC-Stecker
Kategorie: TNC-Steckverbinder
Kabel-Ø: 5 mm
Bauform: Stecker, gerade
Isolationsmaterial: Delrin
Inhalt: 1 St.
Kabelquerschnitt: 5 mm²
Herst.-Teilenr.: 0405020/D
Produkt-Art: TNC-Steckverbinder
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Typ: 0405020/D
Impedanz: 50 ?
Anschluss: Crimpen
Hersteller-Nr.: 0405020/D
EAN: - - - - - - - - -
Kabel-Durchmesser: 2,2 mm

Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 0405020/D, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 5,36*
1 Tag
97
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 5,37*
Lager 1039
97
€ 6,99*
ab € 8,41*
€ 12,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
2170000-1
ab € 1,10*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,77*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 62,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.