Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PKI 100 Polklemme Gelb 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119717
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930757103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
SKS Hirschmann PKI 100 Polklemme Gelb 35A

Gelb
35 A

PKI 100
Mit fest verbundenen Isolierkopf, der durch eine Feder an die Isolierringe gedrückt wird. Dies ermöglicht schnellen und einfachen Anschluß von Leitungen oder Klemmen. Der Gewindebolzen mit Ø 4 mm besteht aus vernickeltem Messing und verfügt über ein Querloch mit Ø 2 mm. Zum verdrehsicheren Einbau in Schalttafeln bis 3,5 mm Wandstärke.

Nennstrom: 35 A
Herst.-Teilenr.: 930757103
Typ: PKI 100
Farbe: gelb
Isolierungsart: Vollisoliert
Material (Details): Gewindebolzen: Messing vernickelt
Nennspannung: 60 V
Länge (Tiefe): 41.5 mm
Wandstärke (Details): max. 3.5 mm
Produkt-Art: Polklemme
Anschluss: Schrauben
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 15 mm
Herstellerfarbe: Gelb
Anschluss: Schrauben
Stift-Ø: 4 mm
Kategorie: Polklemme
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 930757103
EAN: - - - - - - - - -
Wandstärke: max 3,5 mm

Weitere Suchbegriffe: SKS Hirschmann, 930757103, PKI 100
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 2,85*
3
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,16*
1
€ 5,00*
ab € 2,12*
€ 3,17*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,19*
€ 3,32*
Lager 1039
100
3
€ 6,99*
ab € 3,06*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.