Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack BKL Electronic 0204003 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 5 Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120508
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0204003
EAN/GTIN:
     4011376704832
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
3er Pack BKL Electronic 0204003 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 5 Schwarz

Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Stecker, gerade

Mini DIN-Steckverbinder in Kunststoff-Ausführung.
Die Steckverbinder sind nicht für Starkstromnetze im Sinne VDE geeignet!

Herstellerfarbe: Schwarz
Anschluss: Löten
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Nennstrom: 3 A
Bauform: Stecker, gerade
Knickschutz: Ja
Nennspannung: 34 V
Polzahl: 5
Kontaktmaterial: Vernickelt
Kategorie: Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Hersteller-Nr.: 0204003
EAN: 4011376704832
Passendes Gegenstück: AK(Z)950

Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, hosiden stecker 5 pol, rundsteckverbinder sonstige, 4011376704832, BKL Electronic, 0204003, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,20*
2 Tage
227
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,21*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,92*
€ 21,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,60*
€ 25,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,43*
€ 20,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,52*
€ 19,66
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,97334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
MP 371/S5
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.