Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0204003 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 5 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25756
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0204003
EAN/GTIN:
     4011376704832
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Mini DIN-Steckverbinder in Kunststoff-Ausführung.
Die Steckverbinder sind nicht für Starkstromnetze im Sinne VDE geeignet!
Features:
Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Stecker, gerade
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
34 V
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
5
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, hosiden stecker 5 pol, rundsteckverbinder sonstige, 02050000420474, 04011376704832, BKL Electronic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,20*
2 Tage
227
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,21*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,92*
€ 21,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
MP 371/S5
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.