Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Lumberg KLS 1 Klinken-Steckverbinder 2.5mm Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Mono Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120954
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KLS 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm
10er Pack Lumberg KLS 1 Klinken-Steckverbinder 2.5mm Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Mono Schwarz

2,5 mm
Stecker gerade
Mono

Ausführung: Mit Kugelkopf
Herstellerfarbe: Schwarz
Material (Details): PP
Typ: KLS 1
Herst.-Teilenr.: KLS 1
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 2.5 mm
Kontaktmaterial: Vernickelt
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Gehäuse: PP
Polzahl: 2
Farbe: schwarz
Außen-Ø: 2.5 mm
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 2.5 mm
Bauform: Stecker, gerade
Nennspannung: 34 V DC/AC
Anschluss: Löten
Knickschutz: Ja
Audio-Kanäle: Mono
Nennstrom: 0.5 A
Hersteller-Nr.: KLS1
EAN: - - - - - - - - -
Verkabelungsraum geschirmt

Weitere Suchbegriffe: Lumberg, KLS 1, Hohlraumstecker, Klinkenbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,20*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,20*
1 Tag
85
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
1 Tag
932
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,499*
€ 1,565*
Lager 1039
85
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,23*
€ 24,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,81*
€ 29,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 17,73*
€ 21,10
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 17,45*
€ 20,77
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,723* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1501 09
ab € 0,87*
Zubehör
Lumberg
KLB 1
ab € 0,73*
Zubehör
Multicomp
MJ-070N
ab € 0,626*
Zubehör
Multicomp
PSG01491
ab € 0,871*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.