Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Vogt Verbindungstechnik 3716P Parallelverbinder 1.50mm² 2.50mm² Vollisoliert Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121517
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3716P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
parallelverbinder
10er Pack Vogt Verbindungstechnik 3716P Parallelverbinder 1.50mm² 2.50mm² Vollisoliert Blau

Herstellerfarbe: Blau
Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt
Typ: 3716P
Herst.-Teilenr.: 3716P
min. Querschnitt: 1.50 mm²
AWG max.: 14
AWG min.: 16
max. Querschnitt: 2.50 mm²
Produkt-Art: Parallelverbinder
Farbe: blau
Länge (Tiefe): 17 mm
Inhalt: 1 St.
Anschluss: -
Querschnitt-Bereich: 1.50 - 2.50 mm²
Maßangaben: Ø D1 x Ø D2 x L x L1 x S 2,3 x 4,3 x 17 x 7 x 0,8 mm
Temperaturbereich: -10 - +75 °C
Temperaturbereich: -10 - +75 °C
Wandstärke (Details): 0.8 mm
Außen-Ø: 4.3 mm
Material (Details): E-Cu sn
Innen-Ø: 2.3 mm
Kategorie: Parallelverbinder
Isolationsmaterial: PA
Isolierungsart: Vollisoliert
Hersteller-Nr.: 3716P
EAN: - - - - - - - - -
Bezugsspg. DIN VDE 0110: Ausführung 3+PE 380/AC/ 450 V/DC. Die Luft- und Kriechstrecken entsprechen DIN VDE 0110 und sind auch bei den neuen Bezugsspg. nach IEC (400 V/AC) ausreichend dimensioniert.

Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 3716P, Quetschverbinder, Crimpverbinder, geschlossene Crimphülse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,38*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,91*
€ 7,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,491* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.