Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3716P Parallelverbinder 1.50mm² 2.50mm² Vollisoliert Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D27984
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3716P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
parallelverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
17 mm
Farbe:
blau
Maßangaben:
Ø D1 x Ø D2 x L x L1 x S 2,3 x 4,3 x 17 x 7 x 0,8 mm
Anschluss:
-
Wandstärke (Details):
0.8 mm
Herst.-Teilenr.:
3716P
Typ:
3716P
Material (Details):
E-Cu sn
Isolationsmaterial:
PA
Innen-Ø:
2.3 mm
min. Querschnitt:
1.50 mm²
Außen-Ø:
4.3 mm
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herstellerfarbe:
Blau
AWG max.:
14
AWG min.:
16
max. Querschnitt:
2.50 mm²
Temperaturbereich:
-10 - +75 °C
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Parallelverbinder
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, Quetschverbinder, Crimpverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,38*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,92*
€ 7,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.