Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K & B 42R321121 Kaltgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10A Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K
K
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121574
Hersteller:
     K & B
Herst.-Nr.:
     42R321121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
K & B 42R321121 Kaltgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10A Schwarz 1St.

Mit Sicherungseinsatz 5 x 20 mm.

Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich: + 70 °C
Polzahl: 2
Gesamtpolzahl: 2 + PE
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Typ: 42R321121
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Kategorie: Kaltgeräte-Steckverbinder
Herst.-Teilenr.: 42R321121
Produkt-Art: Kaltgeräte-Steckverbinder
Montageart (Details): Flanschmontage
Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C14
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Serie: 42R
Nennspannung: 250 V
Hersteller-Nr.: 42R321121
EAN: - - - - - - - - -
(Form A DIN 46245 UL-No. E235796)

Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, kaltgerätestecker k+b, K & B, 42R321121, netzstecker, netzbuchse, Kleeblattstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,29*
2 Tage
73
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,30*
Lager 1039
73
€ 6,99*
ab € 7,12*
€ 10,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.