Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K & B 42R041211 Kaltgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, gewinkelt Gesamtpolzahl: 2 + PE 10A Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K
K
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121767
Hersteller:
     K & B
Herst.-Nr.:
     42R041211
EAN/GTIN:
     4064161264660
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
K & B 42R041211 Kaltgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, gewinkelt Gesamtpolzahl: 2 + PE 10A Schwarz 1St.

Nennstrom: 10 A
Anschluss: Schrauben
Herstellerfarbe: Schwarz
Herst.-Teilenr.: 42R041211
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Kaltgeräte-Steckverbinder
Gesamtpolzahl: 2 + PE
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Polzahl: 2
Bauform: Stecker, gewinkelt
Typ: 42R041211
Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C14
Produkt-Art: Kaltgeräte-Steckverbinder
Nennspannung: 250 V
Temperaturbereich: + 70 °C
Serie: 42R
Hersteller-Nr.: 42R041211
EAN: - - - - - - - - -
Durchgangswiderstand: ?30 m?

Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, kaltgerätestecker k+b, K & B, 42R041211, netzstecker, netzbuchse, Kleeblattstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 11,39*
1 Tag
89
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 11,40*
Lager 1039
89
€ 6,99*
ab € 17,93*
€ 25,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.