Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack K & B 42R651611 Kaltgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10A Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121885
Hersteller:
     K & B
Herst.-Nr.:
     42R651611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
3er Pack K & B 42R651611 Kaltgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10A Schwarz

Nennstrom: 10 A
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Kaltgeräte-Steckverbinder
Typ: 42R651611
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Kategorie: Kaltgeräte-Steckverbinder
Montageart (Details): Flanschmontage
Herstellerfarbe: Schwarz
Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C14
Serie: 42R
Herst.-Teilenr.: 42R651611
Nennspannung: 250 V
Temperaturbereich: + 70 °C
Anschluss: Löten
Gesamtpolzahl: 2 + PE
Polzahl: 2
Hersteller-Nr.: 42R651611
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbeständigkeit bis 105 °C

Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, kaltgerätestecker k+b, K & B, 42R651611, netzstecker, netzbuchse, Kleeblattstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 3,94*
2 Tage
175
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,96*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,72*
€ 26,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,90*
€ 32,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,43*
€ 29,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,59*
€ 28,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,46*
€ 25,54
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 18,72*
€ 22,28
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.