Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack K & B 42R014122 Kaltgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10A Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121917
Hersteller:
     K & B
Herst.-Nr.:
     42R014122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
3er Pack K & B 42R014122 Kaltgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10A Schwarz 1St./Pack

Nennstrom: 10 A
Polzahl: 2
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Nennspannung: 250 V
Inhalt: 1 St.
Typ: 42R014122
Produkt-Art: Kaltgeräte-Steckverbinder
Temperaturbereich: + 70 °C
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C14
Gesamtpolzahl: 2 + PE
Anschluss: Schrauben
Herst.-Teilenr.: 42R014122
Kategorie: Kaltgeräte-Steckverbinder
Montageart (Details): Flanschmontage
Herstellerfarbe: Schwarz
Serie: 42R
Hersteller-Nr.: 42R014122
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbeständigkeit bis 105 °C

Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, kaltgerätestecker k+b, K & B, 42R014122, netzstecker, netzbuchse, Kleeblattstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 6,87*
1 Tag
105
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,89*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,51*
€ 43,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,43*
€ 51,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,67*
€ 47,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,68*
€ 44,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,64*
€ 43,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 34,34*
€ 40,86
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 31,51*
€ 37,50
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 10,50334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.