Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack SKS Hirschmann MST 3 Miniatur-Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2mm Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122161
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973509104
EAN/GTIN:
     4002044217686
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
3er Pack SKS Hirschmann MST 3 Miniatur-Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2mm Grün

2 mm

Nennstrom: 6 A
Typ: MST 3
Herst.-Teilenr.: 973509104
Anschluss: Löten
Nennstrom (Details): max. 6 A
Anschluss: Löten
Material (Details): Steckerstift Messing vernickelt/Hülse aus trittfestem Weich-PVC.
Kategorie: Miniatur-Bananenstecker
Herstellerfarbe: Grün
Inhalt: 1 St.
Farbe: grün
Ausführung: Stecker
Isolierungsart: Teilisoliert
Bauform: Stecker, gerade
Produkt-Art: Miniatur-Bananenstecker
Stift-Ø: 2 mm
Hersteller-Nr.: 973509104
EAN: 4002044217686
Material: Gehäuse: TPU
Kontakt: CuZn, unternickelt und vergoldet

Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 2mm, laborsteckverbinder, bananenstecker grün, 4250260213603, SKS Hirschmann, 973509104, MST 3, 102-838
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,69*
€ 0,92*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,11*
4
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,88*
€ 3,12*
Lager 1039
86
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,48*
€ 5,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.