Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 2mm Bananenstecker Grün, Kontakt vernickelt, 60V dc / 6A, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-102838
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     973509104
EAN/GTIN:
     4002044169336
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Farbe = Grün
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 60V dc
Steckergröße = 2mm
Kontaktbeschichtung = Nickel
Länge = 37mm
Typ = Bananenstecker
Isoliermaterial = PVC-P

Mess- und Prüfstecker 2mm MST3. 2 mm-Miniaturstecker. Steckerstift Messing vernickelt mit Lötanschluß Biegsame trittfeste Isolierhülse Außendurchmesser der anzuschließenden Leitung max. 1,9mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
60V dc
Steckergröße:
2mm
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Länge:
37mm
Typ:
Bananenstecker
Isoliermaterial:
PVC-P
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 2mm, laborsteckverbinder, bananenstecker grün, 102838, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Hirschmann Test & Measurement, 973509104, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,70*
€ 0,92*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,24*
Lager 108
4
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,88*
€ 3,11*
7 Tage
97
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,50*
€ 5,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 12,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.