Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910122583 Herst.-Nr.: WAH35A001 EAN/GTIN: 4004005350036 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schwaiger WAH35A001 SAT-Wandhalterung Wandabstand: 35 cm Silber Der Wandhalter aus Aluminium eignet sich für die Befestigung von Offset-Parabolantennen. Er ist dynamisch geprüft und zertifiziert mit dem TÜV-Siegel. Grundplatte: 150x150 mm · Windlast bei 60 cm Antenne bis 190 km/h · Bei 75 cm Antenne bis 180 km/h · Bei 85 cm Antenne bis 170 km/h. Halter-Art: SAT-Wandhalterung Material: Aluminium Montageort: Wand Wandabstand: 35 cm Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 cm Herstellerfarbe: Silber Produkt-Art: SAT-Wandhalterung Farbe: grau Hersteller-Nr.: WAH35A001 EAN: 4004005350036 Temperaturbereich (± 0.5 °C): -10 - +50 °C Luftfeuchtigkeit (± 3.5% rF bei 20 bis +80% rF): 0 - 100 % relative Feuchte 3-Achsen-Beschleunigungssensor (± 2): ± 4.8 g Magnetdetektor Bandbreite (0.1 ?T/LSB): ±1200 ?T Lichtsensor: 0.01 - 64.000 Lux Reed-Kontakt: 10 - 40 AT Schutzart: IP54 Gewicht: 50 g Lieferumfang: -
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung, 4004005350036, Schwaiger, WAH35A001, wandhalter, wandhalterung, SAT Halterung, SAT Montage, SAT Halterungen, Schüssel Montage, Spiegel Montage, SAT-Spiegel Halterung, SAT-Spiegel Halterungen, SAT-Schüssel-Halterung, SAT-Schüssel-Halterungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 12,47* | € 21,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 15,76* | € 22,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 26,17* | € 36,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 30,96* | € 42,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|