Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2219981 Herst.-Nr.: WAH35A001 EAN/GTIN: 4004005350036 |
| |
|
| | |
| Produkttext Für die Befestigung von Offset-Parabolantennen Dynamisch geprüft und zertifiziert mit TÜV-Siegel Hauptmerkmale Technische Details | | Produktfarbe | Metallisch | Materialien | Aluminium | Befestigungslochabmessungen | 150 x 150 mm | | | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 35 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,7 kg | Produktfarbe: | Metallisch | Materialien: | Aluminium | Befestigungslochabmessungen: | 150 x 150 mm | Tiefe: | 35 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung, schwaiger, wah35a001, wandhalter, kunststoffkappe, 35cm, satwandhalterung, wandabstand:, silber, wah35a, montagekit, wandabstand, wandhalterung, montage |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,47* | € 21,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,76* | € 22,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,17* | € 36,03* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 30,96* | € 42,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|