Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 2573 257307 Schnellhefter Blau DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123377
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     257307
EAN/GTIN:
     4005546265353
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Durable 2573 257307 Schnellhefter Blau DIN A4

Standardausführung aus umweltfreundlichem Polypropylen
Für Dokumente im Format DIN A4

Ideal zum Abheften einzelner Vorgänge. Mit transparentem Vorderdeckel und Beschriftungsstreifen über die gesamte Höhe. Für Format DIN A4.

Material der Rückseite: Kunststoff
Material der Vorderseite: Kunststoff
Farbe: blau
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Abheftvorrichtung vorhanden: Ja
Art der Heftung: Linksheftung
Produkt-Art: Schnellhefter
Herstellerfarbe: Blau
Höhe: 310 mm
Beschriftungsfeld vorhanden: Ja
beweglicher Heftfalz vorhanden: Nein
Breite: 227 mm
Einstecktasche vorhanden: Nein
Kategorie: Schnellhefter
Hersteller-Nr.: 257307
EAN: 4005546265353
Abheftvorrichtung vorhanden: ja
Beschriftungsfeld vorhanden: ja
Blattformat: A4
Breite: 227 mm
Bruttogewicht: 0.024 kg
Farbe: rot
Farbe der Rückseite: rot
Farbe der Vorderseite: transparent
Farbname: rot
Heftungsart: kaufm. Heftung
Höhe: 310 mm
Marke: Durable
Material: PP (Polypropylen)
Mechaniktyp: Heftmechanik 80mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel: nein

Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter plastik durable, angebotshefter durable, angebotshefter, 4005546265353, Durable, 257307, 2573, schnellhefter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
50
€ 4,50*
ab € 0,203*
€ 0,3204*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 0,22*
€ 0,33*
25
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,38*
7 Tage
99
1
€ 5,87*
ab € 0,20*
€ 0,42*
Lager 1039
100
25
€ 6,99*
ab € 0,34*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 7,73*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.