Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it rb-alucase+06 SBC-Gehäuse Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi mit Befestigungslaschen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Joy-it
Joy-it
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123716
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     rb-alucase+06
EAN/GTIN:
     4250236816715
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit
Joy-it rb-alucase+06 SBC-Gehäuse Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi mit Befestigungslaschen Schwarz

hochwertiges Aluminium
inkl. Halterung zur Befestigung an Wänden, Tischen, Möbeln, etc.
Geeignet für: Raspberry Pi® B+, Raspberry Pi® 2 B, Raspberry Pi® 3 B, Raspberry Pi® 3 B+, Banana Pi BPI-M2 Berry
Montage hinter Monitoren mit VESA 75x75 mm möglich

Diese hochwertige Aluminiumgehäuse ist ein hochwertiges, stabiles und sehr flexibel einsetzbares Gehäuse für Ihren Raspberry PI.
Es ist kompatibel zu den Modellen : Geeignet für: Raspberry Pi® B+, Raspberry Pi® 2 B, Raspberry Pi® 3 B, Raspberry Pi® 3 B+, Banana Pi BPI-M2 Berry
Sämtliche Anschlüsse sind zugänglich. Direkt unter dem Deckel befindet sich eine Aussparung um Kabel vom GPIO-Port nach Außen führen zu können.
Der besondere Clou ist die mitgelieferte Halterung (ebenfalls aus Aluminium).
Mit Jener können sie das Gerät an einer Wand, auf oder unter einem Tisch oder an Möbeln perfekt mittels Schrauben befestigen.
VESA 75 x 75 mm kompatibel
Dank der universellen VESA-Norm passt die Halterung nahezu für jeden Monitor mit VESA-Lochmuster. Nutzen Sie das Gehäuse auch für die meist kleineren Zweit-TV-Geräte. Achten Sie einfach auf die passende VESA-Norm.

Kategorie: SBC-Gehäuse
Geeignet für: Raspberry Pi® B+ + Raspberry Pi® 2 B + Raspberry Pi® 3 B + Raspberry Pi® 3 B+ + Banana Pi BPI-M2 Berry
Material: Aluminium
Herstellerfarbe: Schwarz
Besonderheiten: mit Befestigungslaschen
Breite: 60 mm
Höhe: 32 mm
Länge (Tiefe): 95 mm
Passend für: Raspberry Pi
Produkt-Art: SBC-Gehäuse
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: rb-alucase+06
EAN: 4250236816715
Spannungsversorgung: 5 V
Stromversorgung: 0,007 A
Länge Anschlusskabel: 10 cm
Umdrehungen: 7500 UPM
Kabelverbindung: Dupont-Buchse

Lieferumfang: Gehäuse + Wandhalterung + Schrauben.

Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse, Joy-it, rb-alucase+06, raspberry, banana pi, m2 berry
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,16*
€ 9,04*
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 9,06*
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 9,39*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 11,14*
Lager 1039
39
€ 6,99*
ab € 15,70*
€ 21,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.