Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischertechnik 544616 ADVANCED Solar Hubschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischertechnik
Fischertechnik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124091
Hersteller:
     Fischer Technik
Herst.-Nr.:
     D623571
EAN/GTIN:
     4048962316223
Suchbegriffe:
fischertechnik
544616
ADVANCED Solar
Solar
Fischertechnik 544616 ADVANCED Solar Hubschrauber

3 Modelle
80 Bauteile
ab 7 Jahre

Spielerisch sammeln Kinder mit diesem Konstruktionsbaukasten erste Erfahrungen mit erneuerbarer Energie. Der Solarrotor, eine Kombination aus Solarzelle und Motor, ist das Herzstück der drei Modelle und bringt den Propeller durch die Kraft der Sonne zum Rotieren. Die Modelle Hubschrauber, Airboat und Ventilator kommen mit Hilfe der Sonnenenergie in Bewegung. Die enthaltene Spielfigur bringt zusätzlichen Spielspaß in das Kinderzimmer.

Altersklasse: ab 7 Jahre
Kategorie: Hubschrauber
Produkt-Art: Hubschrauber
Hersteller-Nr.: 544616
EAN: 4048962316223
Kabelgebundene Schnittstelle: Ethernet 10/100 Mbit/s
Funk-Kommunikation: WLAN (2.4/5GHZ) oder Bluetooth (mit derselben Hardware)
Maße in mm: 93 x 68 x 33 (L x B x H)
Gewicht: 120 g
Antennengewinn: Extern: max. 3 dBi
Spannungsversorgung: 9-30 VDC (-5% +20%), Verpolungsschutz
Leistungsaufnahme: 0,7W idle, max. 1,7W
Gehäusematerial: Kunststoff PC/ABS (Bayblend FR3010)
Schutzart: IP65
Montage: 2 Schrauben (Ø 4 mm) auf ebener Fläche
Funkreichweite: bis zu 400 m
Konfiguration: Über integrierte Webseiten, über Easy Config Modes (via Drucktaster oder Web-Interface) oder über AT-Befehle
Anschlüsse: M12 für Ethernet (4-pin, D-coded), M12 für Strom (5-pin, A-coded).

Lieferumfang: 80 Bauteile + Anleitung

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 15,15*
€ 21,48*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 39,00*
€ 53,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.