Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AX5M XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 5 Schwarz, Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124127
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AX5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
Amphenol AX5M XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 5 Schwarz, Silber 1St.

XLR-Steckverbinder
Stecker, gerade

Herstellerfarbe: Schwarz + Silber
Kabel-Durchmesser (Details): 3 mm
Herst.-Teilenr.: AX5M
AWG: 18
Typ: AX5M
Bauform: Stecker, gerade
Farbe: schwarz + grau
Schutzart: IP40
Kontaktmaterial: Vernickelt
Inhalt: 1 St.
Kategorie: XLR-Steckverbinder
Temperaturbereich: -25 - +75 °C
Nennstrom: 7.50 A
Knickschutz: Ja
Anschluss: Löten
Polzahl: 5
Produkt-Art: XLR-Steckverbinder
Verschlussart: Druckverriegelung
Hersteller-Nr.: AX5M
EAN: - - - - - - - - -
Entladestrom 800 mA, max. 2500 mA
Temperaturbereich -40 - +85 °C

Weitere Suchbegriffe: Amphenol, AX5M
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,29*
€ 6,56*
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 6,58*
1 Tag
57
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,97*
Lager 1039
57
€ 6,99*
ab € 11,06*
€ 15,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.