Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D625101 Herst.-Nr.: AX5M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + grau | Schutzart: | IP40 | Herst.-Teilenr.: | AX5M | Typ: | AX5M | Nennstrom: | 7.50 A | Bauform: | Stecker, gerade | Polzahl: | 5 | Anschluss: | Löten | Knickschutz: | Ja | Verschlussart: | Druckverriegelung | Herstellerfarbe: | Schwarz + Silber | Kabel-Durchmesser (Details): | 3 mm | AWG: | 18 | Temperaturbereich: | -25 - +75 °C | Kontaktmaterial: | Vernickelt | Produkt-Art: | XLR-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00884957033829, 02050005645278, Amphenol |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,30* | € 6,62* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,26* | € 6,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,16* | € 7,97* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,00* | € 15,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|