Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 900-16-SB Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 16mm 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet
Hazet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124243
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     D627071
EAN/GTIN:
     4000896212965
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zol...
Hazet 900-16-SB Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 16mm 1/2" (12.5 mm)

6kant Steckschlüsseleinsatz mit Rändelung und verchromter, polierter Oberfläche.

Kategorie: Steckschlüsseleinsatz
Antrieb: 1/2" (12.5 mm)
Schlüsselweite (Metrisch): 16 mm
Abtrieb: Außen-Sechskant
Material-Eigenschaft: verchromt + poliert
DIN-Norm: DIN 3124
Gewicht: 70 g
Länge (Tiefe): 38 mm
Produkt-Art: Steckschlüsseleinsatz
Hersteller-Nr.: 900-16-SB
EAN: 4000896212965
Höhe Arbeitsplatte: 1035 mm
Schubladen flach: 5?x 80?x?527?x?348 mm
Schubladen hoch: 2?x 165?x?527?x?348 mm

Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Hazet, 900-16-SB, Steckschlüsseleinsatz, Nuss, Stecknüsse, Stecknuß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,71*
€ 10,01*
€ 3,50*
ab € 7,81*
€ 11,24*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 21,25*
€ 29,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.