Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 850-7-SB Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 7mm 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet
Hazet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124247
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     850-7-SB
EAN/GTIN:
     4000896212767
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Hazet 850-7-SB Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 7mm 1/4" (6.3 mm)

6kant Steckschlüsseleinsatz mit Rändelung und verchromter, polierter Oberfläche.

Kategorie: Steckschlüsseleinsatz
Antrieb: 1/4" (6.3 mm)
Schlüsselweite (Metrisch): 7 mm
Abtrieb: Außen-Sechskant
Material-Eigenschaft: verchromt + poliert
DIN-Norm: DIN 3124
Gewicht: 10 g
Produkt-Art: Steckschlüsseleinsatz
Länge (Tiefe): 25 mm
Hersteller-Nr.: 850-7-SB
EAN: 4000896212767
Maulstellung: 15°

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,74*
€ 7,07*
€ 4,00*
ab € 5,12*
€ 8,53*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,94*
€ 8,53*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,62*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 10,73*
€ 15,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.