| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910124259 Herst.-Nr.: 600N-17-SB EAN/GTIN: 4000896212484 |
| |
|
| | |
| Hazet 600N-17-SB Ring-Maulschlüssel 17mm Ring-Maulschlüssel in langer schlanker Ausführung und Schaft mit extra stabilem Hazet-Doppel-T-Profil. Mit verchromter Oberfläche und poliertem Kopf. Kategorie: Ring-Maulschlüssel Schlüsselweite (Metrisch): 17 mm Schlüsselweite (Metrisch): 17 mm Material-Eigenschaft: verchromt + poliert DIN-Norm: DIN 3113-A Produkt-Art: Ring-Maulschlüssel Länge (Tiefe): 218 mm Hersteller-Nr.: 600N-17-SB EAN: 4000896212484 Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, maulringschlüssel hazet 17 mm, knarrenringmaulschlüssel hazet, knarrenringmaulschlüssel 17 mm, Hazet, 600N-17-SB, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel, Gabelschlüssel, Ring-maulschluessel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,26* | € 19,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,16* | € 20,72* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 36,23* | € 48,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|