Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 916SP-SB Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm) 275mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet
Hazet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124296
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     916SP-SB
EAN/GTIN:
     4000896198436
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 1/2"hazet
umschaltknarre hazet
Hazet 916SP-SB Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm) 275mm

HAZET 2-Komponenten-Griff · Kugelsicherung.

Gewicht: 567 g
Kategorie: Umschaltknarre
Abtrieb: 1/2" (12.5 mm)
Anzahl Zähne: 32
Material-Eigenschaft: verchromt + poliert
DIN-Norm: DIN 3122
Länge (Tiefe): 275 mm
Produkt-Art: Umschaltknarre
Hersteller-Nr.: 916SP-SB
EAN: 4000896198436
Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt

Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 1/2 zoll, Hazet, 916SP-SB, Knarre, Knarren, Knare
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,93*
€ 68,14*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,52*
€ 68,44*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 52,75*
€ 69,42*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 63,61*
€ 81,92*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 119,43*
€ 147,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.