Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe 2100-GAMMA BUNDLE Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V Akustik, LCD, LED, Vibration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beha
Beha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124565
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4980718
EAN/GTIN:
     0095969869409
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer
Beha Amprobe 2100-GAMMA BUNDLE Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V Akustik, LCD, LED, Vibration

LC-Display und LED-Anzeige
RCD/FI-Auslösung (300 mA)
Staub- und spritzwassergeschützt IP 64
Vibrationsfunktion
Kein versehentliches Auslösen von RCD/FI-Schutzschaltern
Messstellenbeleuchtung mittels weißer LED
Schnelle Einhandprüfung an Netzsteckdosen mit 19 mm Kontaktabstand, ohne Prüfspitze vom Gerät zu lösen
Gebaut und TÜV-GS geprüft nach Norm für Spannungsprüfer DIN VDE 0682-401, DIN EN-61243-3

Der 2100 Gamma ist ein robuster Spannungsprüfer für Spannungsmessung und Durchgangsprüfungen, samt 4 mm Spitzenadapter für einfache Messungen in Steckdosen. Gebaut nach EN 61243-3, GS geprüft, IP-64 und RCD Test. Der 2100-Gamma wurde für industrielle und kommerzielle Anwendungen im Bereich 12 - 1000 VAC/12 - 1200 VDC bei Sicherheitseinstufungen CAT IV 600 V, CAT III 1000 V geschaffen, gemäß Vorgaben für Spannungsprüfer entwickelt und GS-geprüft. Der Spannungsprüfer 2100-Gamma zeigt Spannungen auf zwei unterschiedliche Weisen an – per LED- und LCD-Anzeige.

Widerstandsmessung · Zweipolige Drehfeldanzeige · Berührungsloser Spannungsdetektor.

Schutzart: IP64
Gewicht: 290 g
Produkt-Art: Zweipoliger Spannungsprüfer
Frequenz (max.): 70 Hz
Messbereich V/DC max.: 1200 V
Messbereich V/DC min.: 12 V
Messbereich V/AC max.: 1000 V
Frequenz (min.): 40 Hz
Höhe: 295 mm
Messbereich V/AC min.: 12 V
Kategorie: Zweipoliger Spannungsprüfer
Breite: 28 mm
Typ: 2100-GAMMA BUNDLE
Messbereich V/AC: 12 bis 1000 V
Messbereich V/DC: 12 bis 1200 V
Frequenz-Bereich: 40 Hz - 70 Hz
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 35 mm
Anzeige: Akustik + LCD + LED + Vibration
Messkategorie: CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messfunktion: Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung + FI-Prüfung + Phasenprüfung + Widerstandsprüfung
Hersteller-Nr.: 4980718
EAN: 0095969869409
Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)

Lieferumfang: 4 x Spannungsprüfer 2100 Gamma + Bedienungsanleitung + Spitzenadapter

Weitere Suchbegriffe: beha durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iii, 0095969869409, Beha Amprobe, 4980718, 2100-GAMMA BUNDLE, spannungstester, stromtester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 302,29*
€ 362,61*
Frei Haus
ab € 309,98*
€ 362,62*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 314,31*
€ 367,62*
Frei Haus
ab € 317,18*
€ 369,81*
Lager 1039
45
Frei Haus
ab € 582,54*
€ 659,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,89*
€ 785,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,10*
€ 781,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,85*
€ 761,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,85*
€ 737,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,54*
€ 693,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.